Schneider - Fázisjavító fojtótekercs 50kvar 400V/50Hz GT71002 - 52406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 0 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71002
Gyártói cikkszám
52406
Gyártói típuskód
52406
Kapacitás:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító fojtótekercs 50kvar 400V/50Hz