Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisjavító kereszttartó Varpact-hoz 650mm GT56245 - 51670

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító kereszttartó Varpact-hoz 650mm GT56245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

  • Hosszúság - 0 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56245

Gyártói cikkszám

51670

Gyártói típuskód

51670

Kapacitás:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Merevítő keresztelemek, Varpacthoz. termékcsalád: Varpact Classic, Varpact Comfort - készülék rövid megnevezése: rögzítő keresztdarab - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet.