Schneider - Fázisjavító kondenzátor 10,75kVar 400V 3 fázisú GT24628 - 51317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 0 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430513179
Sonepar cikkszám
GT24628
Gyártói cikkszám
51317
Gyártói típuskód
VARPLUS 2 51317
Kapacitás:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Kondenzátor, Varplus2, 400/415V, enyhén szennyezett hálózat, 10kvar. termékcsalád: Varplus2 - készülék rövid megnevezése: kondenzátor - hálózati frekvencia: 50 Hz, 60 Hz - kondenzátor technológia: 3P kondenzátor - reaktív teljesítmény ráta: 12.3 kvar for