Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisjavító kondenzátor 12,5Var 400V 3 fázisú std GT72207 - 51319

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító kondenzátor  12,5Var 400V 3 fázisú std GT72207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

  • Hosszúság - 0 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430513193

Sonepar cikkszám

GT72207

Gyártói cikkszám

51319

Gyártói típuskód

VARPLUS 2 51319

Kapacitás:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Kondenzátor, Varplus2, 400/415V, enyhén szennyezett hálózat, 12,5kvar. termékcsalád: Varplus2 - készülék rövid megnevezése: kondenzátor - hálózati frekvencia: 50 Hz, 60 Hz - kondenzátor technológia: 3P kondenzátor - reaktív teljesítmény ráta: 13.5 kvar fo