Schneider - Fázisjavító kondenzátor 15,5kVar 400V 3 fázisú GT83528 - BLRCS150A180B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 99.5 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256153
Sonepar cikkszám
GT83528
Gyártói cikkszám
BLRCS150A180B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS150A180B40
Kapacitás:
99.5 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
75 mm
Fázisjavító kondenzátor 15,5kVar 400V 3 fázisú