Schneider - Fázisjavító kondenzátor 20kVar 400V 3 fázisú std GT29824 - 51323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 0 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430513230
Sonepar cikkszám
GT29824
Gyártói cikkszám
51323
Gyártói típuskód
VARPLUS 2 51323
Kapacitás:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Kondenzátor, Varplus2, 400/415V, enyhén szennyezett hálózat, 20kvar. termékcsalád: Varplus2 - készülék rövid megnevezése: kondenzátor - hálózati frekvencia: 50 Hz - kondenzátor technológia: 3P kondenzátor - reaktív teljesítmény ráta: 20 kvar for 400 V AC