Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisjavító kondenzátor 3kVar 400V 3 fázisú SN021568 - BLRCH030A036B40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító kondenzátor 3kVar 400V 3 fázisú SN021568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 19.9 µF

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480547591

Sonepar cikkszám

SN021568

Gyártói cikkszám

BLRCH030A036B40

Gyártói típuskód

BLRCH030A036B40

Kapacitás:

19.9 µF

Névleges feszültség:

380-415 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

245 mm

Átmérő:

50 mm

VarPlus Can serleg kondenzátor 3 kvar 400V, 50Hz. termék vagy komponens típusa: kondenzátorok - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - reaktív teljesítmény ráta: 400 V - 60 Hz: 3.6 kvar, 400 V - 50 Hz: 3 kvar. Előnyök : .. Alkalmazások: ..