Schneider - Fázisjavító kondenzátor 5kVar 400V 3 fázisú SN054533 - BLRCS050A060B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 33.2 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255996
Sonepar cikkszám
SN054533
Gyártói cikkszám
BLRCS050A060B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS050A060B40
Kapacitás:
33.2 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
Fázisjavító kondenzátor 5kVar 400V 3 fázisú