Schneider - Fázisjavító kondenzátor 7,5kVar 400V 3 fázisú GT98219 - BLRCH075A090B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 49.7 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255675
Sonepar cikkszám
GT98219
Gyártói cikkszám
BLRCH075A090B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH075A090B40
Kapacitás:
49.7 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
Fázisjavító kondenzátor 7,5kVar 400V 3 fázisú