Schneider - Fázisjavító kondenzátor 70kVar GT56247 - 51816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 0 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56247
Gyártói cikkszám
51816
Gyártói típuskód
VARPACT COMFORT 51816
Kapacitás:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító kondenzátor 70kVar