Schneider - Fázisjavító kondenzátor 8,3kVar 400V 3 fázisú SN018058 - BLRCH083A100B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 55 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255743
Sonepar cikkszám
SN018058
Gyártói cikkszám
BLRCH083A100B40
Gyártói típuskód
BLRCH083A100B40
Kapacitás:
55 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
70 mm
Fázisjavító kondenzátor 8,3kVar 400V 3 fázisú