Schneider - Fázisjavító szerelőlap Prisma P SX000117 - 03979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 235 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480687198
Sonepar cikkszám
SX000117
Gyártói cikkszám
03979
Gyártói típuskód
03979
Anyag:
acél
Magasság:
235 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fázisjavító szerelőlap Prisma P