Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisjavító toldóelem Varpact-hoz 650mm GT56244 - 51635

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító toldóelem Varpact-hoz 650mm GT56244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430516354

Sonepar cikkszám

GT56244

Gyártói cikkszám

51635

Gyártói típuskód

51635

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

RAL-szám:

0

Bővítő-darabok Prisma Plus cellához, W = 650mm, Varpacthoz. termékcsalád: Varpact Comfort, Varpact Classic - készülék rövid megnevezése: bővítődarabok. Előnyök : A leegyszerűsített beépítés Egyszerűség:, Lecsökken a berendezésgyártási idő az opcionálisan