Schneider - Fázisjavító vezérlő automatika 400V NR6 GT06738 - 52448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 380-415 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Teljesítmény - 0 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2494 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430524489
Sonepar cikkszám
GT06738
Gyártói cikkszám
52448
Gyártói típuskód
Varlogic 52448
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
380-415 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Teljesítmény:
0 kW
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
5 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
1 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
12.5-100 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
150 mm
Mélység:
70 mm
Magasság:
150 mm