Schneider - FCU MASTER relémodul 5 relé ki, 4 be IP20 SX013800 - SC3504E5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Névleges feszültség - 7-7 V
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480770005
Sonepar cikkszám
SX013800
Gyártói cikkszám
SC3504E5045
Gyártói típuskód
SC3504E5045
Busz-rendszer KNX:
Nem
Névleges feszültség:
7-7 V
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Bemenetek száma:
4
Kimeneti csatornák száma:
4
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek - FCU MASTER relémodul 5 relé ki, 4 be