Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedél adatátv csatl aljzathoz egyes antracit SN187790 - 298314

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fedél adatátv csatl aljzathoz egyes antracit SN187790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811015565

Sonepar cikkszám

SN187790

Gyártói cikkszám

298314

Gyártói típuskód

Merten WD 298314

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

17 mm

A Schneider Electric Merten System M 298314, egy antracit színű fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, döntött kivitelben. Ez a fedlap az M-Smart, M-Plan, M-Pure System M alcsaládjához tartozik. A készülék rögzítése csavarokkal történik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. Mivel polikarbonátból készült, ez a fedlap nagyon megbízható és ellenálló. Zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.