Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedél adatátv csatl aljzathoz kettes polár fehér GT67766 - MTN296119

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fedél adatátv csatl aljzathoz kettes polár fehér GT67766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485092966

Sonepar cikkszám

GT67766

Gyártói cikkszám

MTN296119

Gyártói típuskód

Merten WD MTN296119

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

ferde

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

17 mm

A Schneider Electric Merten System M MTN296119, egy polárfehér színű fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, döntött kivitelű. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A készülék rögzítése csavarokkal történik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. Mivel polikarbonátból készült, ez az adapter nagyon megbízható és ellenálló. Ezenkívül kifejezetten lakossági, kis kereskedelmi célokra tervezték, megkönnyítve a napi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.