Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedél antenna csatl aljzathoz antik réz GT27317 - MTN294143

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fedél antenna csatl aljzathoz antik réz GT27317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - műhold

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - sárgaréz

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 3

  • Összeállítás - központi lap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485069395

Sonepar cikkszám

GT27317

Gyártói cikkszám

MTN294143

Gyártói típuskód

Merten MTN294143

Felhasználás:

műhold

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

sárgaréz

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

3

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

68 mm

Készülék magassága:

65 mm

Készülék mélysége:

10 mm

Fedél antenna csatl aljzathoz antik réz