Schneider - Fedél hangtechnikai csatl. aljzathoz krém GT25129 - MTN297944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485001050
Sonepar cikkszám
GT25129
Gyártói cikkszám
MTN297944
Gyártói típuskód
Merten MTN297944
Felhasználás:
TAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Készülék szélessége:
56 mm
Készülék magassága:
56 mm
Készülék mélysége:
17 mm