Schneider - Fedél kábelgyűjtőhöz SX002711 - AK2CD37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 37.5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570519
Sonepar cikkszám
SX002711
Gyártói cikkszám
AK2CD37
Gyártói típuskód
AK2CD37
Csatornaszélességhez:
37.5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák - Fedél kábelgyűjtőhöz