Schneider - Fedél RJ45 csatl aljazathoz univerzális fehér GT60852 - MGU50.460.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142754
Sonepar cikkszám
GT60852
Gyártói cikkszám
MGU50.460.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.460.18Z
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Készülék szélessége:
70.9 mm
Készülék magassága:
70.9 mm
Készülék mélysége:
21 mm