Schneider - Fedélvezérlő elektronikához átlátszó GT62833 - MTN569100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485013749
Sonepar cikkszám
GT62833
Gyártói cikkszám
MTN569100
Gyártói típuskód
Merten MTN569100
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
üveg
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20