Schneider - Fedlap LED-es lámpákhoz, System-M, aktív fehér SN010804 - 587425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - egyéb
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042811044039
Sonepar cikkszám
SN010804
Gyártói cikkszám
587425
Gyártói típuskód
Merten WD 587425
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
egyéb
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
0 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Összeállítás:
központi lap
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm