Schneider - Fedlap Merten S D adatkomm. aljhoz RJ45 1-es felirat. pfeh GT98338 - MTN466419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485005003
Sonepar cikkszám
GT98338
Gyártói cikkszám
MTN466419
Gyártói típuskód
Merten MTN466419
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
10 mm