Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fedlap Merten S M adatkomm. aljhoz RJ45 1-es felirat. pfeh GT71589 - MTN469819

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fedlap Merten S M adatkomm. aljhoz RJ45 1-es felirat. pfeh GT71589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485095882

Sonepar cikkszám

GT71589

Gyártói cikkszám

MTN469819

Gyártói típuskód

Merten WD MTN469819

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

23 mm

Fedlap Merten S M adatkomm. aljhoz RJ45 1-es felirat. pfeh