Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedlap moduláris jack csatlakozóhoz 2 ablakos antracit GT67802 - MTN4562-0414

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fedlap moduláris jack csatlakozóhoz 2 ablakos antracit GT67802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480309571

Sonepar cikkszám

GT67802

Gyártói cikkszám

MTN4562-0414

Gyártói típuskód

Merten WD MTN4562-0414

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

23 mm

Fedlap moduláris jack csatlakozóhoz 2 ablakos antracit