Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedlap termosztát, polár GT72197 - 534719

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fedlap termosztát,  polár GT72197

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - termosztát

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811032784

Sonepar cikkszám

GT72197

Gyártói cikkszám

534719

Gyártói típuskód

Merten WD 534719

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

termosztát

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

A Schneider Electric Merten System M 534719, egy polárfehér színű fedlap, váltóérintkezős termosztáthoz. Ez a szobahőmérséklet-vezérlő az M-Smart, M-Plan, M-Pure System M alcsaládjához tartozik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. 55.4 mm széles, 54.9 mm magas és 15 mm mély. IP20-as védettséggel rendelkezik. Mivel környezetbarát, ez a szobahőmérséklet-szabályozó is zöld prémium termék. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.