Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, fehér SN030491 - ZB6YDV1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777864
Sonepar cikkszám
SN030491
Gyártói cikkszám
ZB6YDV1
Gyártói típuskód
ZB6YDV1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap jelzőlámpához, fehér