Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, kék SX017444 - ZB6YCV6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777857
Sonepar cikkszám
SX017444
Gyártói cikkszám
ZB6YCV6
Gyártói típuskód
ZB6YCV6
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap jelzőlámpához, kék