Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, zöld SX017441 - ZB6YCV3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777826
Sonepar cikkszám
SX017441
Gyártói cikkszám
ZB6YCV3
Gyártói típuskód
ZB6YCV3
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap jelzőlámpához, zöld