Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, zöld SX017467 - ZB6YDV3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777871
Sonepar cikkszám
SX017467
Gyártói cikkszám
ZB6YDV3
Gyártói típuskód
ZB6YDV3
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap jelzőlámpához, zöld