Schneider - Fedőlap LED-es jelzől.hoz, kék SN030626 - ZBCV0163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110100556
Sonepar cikkszám
SN030626
Gyártói cikkszám
ZBCV0163
Gyártói típuskód
ZBCV0163
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap LED-es jelzől.hoz, kék