Schneider - Fedőlap LED-es jelzől.hoz, piros SN030623 - ZBCV0143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110100068
Sonepar cikkszám
SN030623
Gyártói cikkszám
ZBCV0143
Gyártói típuskód
ZBCV0143
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap LED-es jelzől.hoz, piros