Schneider - Fedőlap LED-es jelzől.hoz, sárga SN030889 - ZBCV0153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110120660
Sonepar cikkszám
SN030889
Gyártói cikkszám
ZBCV0153
Gyártói típuskód
ZBCV0153
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap LED-es jelzől.hoz, sárga