Schneider - Fedőlap LED-es jelzől.hoz, zöld SN030698 - ZBCV0133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110100044
Sonepar cikkszám
SN030698
Gyártói cikkszám
ZBCV0133
Gyártói típuskód
ZBCV0133
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap LED-es jelzől.hoz, zöld