Schneider - Fedőlap LED-es vil. ny.gombhoz, fehér SN030606 - ZBCW9313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110101850
Sonepar cikkszám
SN030606
Gyártói cikkszám
ZBCW9313
Gyártói típuskód
ZBCW9313
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap LED-es vil. ny.gombhoz, fehér