Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, fehér SN030490 - ZB6YDA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777413
Sonepar cikkszám
SN030490
Gyártói cikkszám
ZB6YDA1
Gyártói típuskód
ZB6YDA1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Sima jelölt kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelöletlen, fehér, négyszögletes. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nem világító nyomógomb fej - készletenkénti mennyiség: 10 darabos kész