Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, fehér SX017393 - ZB6YAA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 16 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777284
Sonepar cikkszám
SX017393
Gyártói cikkszám
ZB6YAA1
Gyártói típuskód
ZB6YAA1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
16 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, fehér