Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, fekete SX017456 - ZB6YDA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - négyszögletű
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777420
Sonepar cikkszám
SX017456
Gyártói cikkszám
ZB6YDA2
Gyártói típuskód
ZB6YDA2
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
négyszögletű
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
16 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, fekete