Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, kék SX017465 - ZB6YDE6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777758
Sonepar cikkszám
SX017465
Gyártói cikkszám
ZB6YDE6
Gyártói típuskód
ZB6YDE6
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, kék