Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, piros SX017432 - ZB6YCA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777383
Sonepar cikkszám
SX017432
Gyártói cikkszám
ZB6YCA4
Gyártói típuskód
ZB6YCA4
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, piros