Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, piros SX017463 - ZB6YDE4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777734
Sonepar cikkszám
SX017463
Gyártói cikkszám
ZB6YDE4
Gyártói típuskód
ZB6YDE4
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, piros