Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, sárga SX017397 - ZB6YAA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - sárga
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777345
Sonepar cikkszám
SX017397
Gyártói cikkszám
ZB6YAA5
Gyártói típuskód
ZB6YAA5
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
sárga
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
18 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, sárga