Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, fehér SX017399 - ZB6YAE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777611
Sonepar cikkszám
SX017399
Gyártói cikkszám
ZB6YAE1
Gyártói típuskód
ZB6YAE1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap világító nyomógombhoz, fehér