Nem visszaküldhető

Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, fehér SX017407 - ZB6YAW1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, fehér SX017407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777475

Sonepar cikkszám

SX017407

Gyártói cikkszám

ZB6YAW1

Gyártói típuskód

ZB6YAW1

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Magasság:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap világító nyomógombhoz, fehér