Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, kék SX017450 - ZB6YCW6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777550
Sonepar cikkszám
SX017450
Gyártói cikkszám
ZB6YCW6
Gyártói típuskód
ZB6YCW6
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap világító nyomógombhoz, kék