Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, zöld SN030493 - ZB6YDW3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777574
Sonepar cikkszám
SN030493
Gyártói cikkszám
ZB6YDW3
Gyártói típuskód
ZB6YDW3
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap világító nyomógombhoz, zöld