Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, zöld SX017408 - ZB6YAW3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777482
Sonepar cikkszám
SX017408
Gyártói cikkszám
ZB6YAW3
Gyártói típuskód
ZB6YAW3
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap világító nyomógombhoz, zöld