Schneider - Fedőlap villogó nyomógombhoz, fehér SN030492 - ZB6YDW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777567
Sonepar cikkszám
SN030492
Gyártói cikkszám
ZB6YDW1
Gyártói típuskód
ZB6YDW1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Sima kupak megvil. ny.gombhoz süllyesztett nyomás, jelöletlen, fehér, négsz.. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: világító süllyesztett nyomógombfej - készletenkénti mennyiség: 10 da