Schneider - Fedőlap villogó nyomógombhoz, fehér SX017446 - ZB6YCW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777512
Sonepar cikkszám
SX017446
Gyártói cikkszám
ZB6YCW1
Gyártói típuskód
ZB6YCW1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap villogó nyomógombhoz, fehér